Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE - 608B122

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PAVILLON - CLOCHE  NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • puissance du système - 40 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 40...40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673350093

Réf. Sonepar

00553335009

Réf. Fournisseur

608B122

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

puissance du système:

40 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PAVILLON - CLOCHE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot