Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE - 608B221

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE  BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673350178

Réf. Sonepar

00553335017

Réf. Fournisseur

608B221

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

ISOTOP LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE BLANCHE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot