Cubispot - ISOTOP LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE GRISE - 608PO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673350376
Réf. Sonepar
00553335037
Réf. Fournisseur
608PO25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
ISOTOP LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + PAVILLON - CLOCHE GRISE


