Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ISOTOP LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE - 608PO62

CopieCopie
Cubispot - ISOTOP LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE  NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673350932

Réf. Sonepar

00553335093

Réf. Fournisseur

608PO62

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

ISOTOP LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE NOIRE

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot