Cubispot - JALIA IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° - BLANC - 7521331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034665
Réf. Sonepar
00553003855
Réf. Fournisseur
7521331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7521331
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Jalia irc80 13w 1689lm 3000°k 49° - blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


