Cubispot - JALIA IRC80 13W 1689Lm 3000°K 49° - GRIS - 7521335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673034689
Réf. Sonepar
00553003857
Réf. Fournisseur
7521335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7521335
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


