Cubispot - JALIA IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° - BLANC - 7521551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673202859
Réf. Sonepar
00553320285
Réf. Fournisseur
7521551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 13W 1739Lm 3500°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


