Cubispot - JALIA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° - BLANC - 7522151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673203429
Réf. Sonepar
00553320342
Réf. Fournisseur
7522151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


