Cubispot - JALIA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° - BLANC - 7522931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673203450
Réf. Sonepar
00553320345
Réf. Fournisseur
7522931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7522931
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


