Cubispot - JALIA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° - BLANC - 7524341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673016715
Réf. Sonepar
00553301671
Réf. Fournisseur
7524341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7524341
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Jalia irc80 39w 5450lm 3000°k 57° - blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


