Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° - NOIR - 7524342

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673016722

Réf. Sonepar

00553301672

Réf. Fournisseur

7524342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7524342

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Jalia irc80 39w 5450lm 3000°k 57° - noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot