Cubispot - JALIA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° - NOIR - 7524632

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673203641

Réf. Sonepar

00553320364

Réf. Fournisseur

7524632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7524632

De la gamme de produit : Encastrés leds