Cubispot - JALIA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° - GRIS - 7524645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673203689
Réf. Sonepar
00553320368
Réf. Fournisseur
7524645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


