Cubispot - JALIA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° - NOIR - 7524442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673016753
Réf. Sonepar
00553301675
Réf. Fournisseur
7524442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7524442
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Jalia irc80 39w 5723lm 4000°k 57° - noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.


