Cubispot - JALIA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° - BLANC - 7524151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673203122
Réf. Sonepar
00553320312
Réf. Fournisseur
7524151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


