Cubispot - JALIA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° - NOIR - 7524242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673203580
Réf. Sonepar
00553320358
Réf. Fournisseur
7524242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


