Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° - GRIS - 7524745

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673203740

Réf. Sonepar

00553320374

Réf. Fournisseur

7524745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7524745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot