Cubispot - JALIA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° - BLANC - 7525441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673016807
Réf. Sonepar
00553301680
Réf. Fournisseur
7525441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7525441
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Jalia irc80 45w 6451lm 4000°k 57° - blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


