Cubispot - JALIA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° - NOIR - 7524842

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673203252

Réf. Sonepar

00553320325

Réf. Fournisseur

7524842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7524842

De la gamme de produit : Encastrés leds