Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° - NOIR - 7061342

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673205416

Réf. Sonepar

00553320541

Réf. Fournisseur

7061342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7061342

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Jalia irc80 dali 13w 1774lm 4000°k 49° - noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot