Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° - NOIR - 7061442

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673205508

Réf. Sonepar

00553320550

Réf. Fournisseur

7061442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7061442

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot