Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° - NOIR - 7061932

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673205652

Réf. Sonepar

00553320565

Réf. Fournisseur

7061932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7061932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot