Cubispot - JALIA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° - BLANC - 7062131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673205829
Réf. Sonepar
00553320582
Réf. Fournisseur
7062131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7062131
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Jalia irc80 dali 19w 2339lm 3000°k 23° - blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.


