Cubispot - JALIA IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° - GRIS - 7062135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 2183...2183 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673205843
Réf. Sonepar
00553320584
Réf. Fournisseur
7062135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
2183...2183 lm
Les Atouts de l'article:


