Cubispot - JALIA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° - BLANC - 7062051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673205799
Réf. Sonepar
00553320579
Réf. Fournisseur
7062051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


