Cubispot - JALIA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° - BLANC - 7062041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673205768
Réf. Sonepar
00553320576
Réf. Fournisseur
7062041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


