Cubispot - JALIA IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° - NOIR - 7062732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673205928
Réf. Sonepar
00553320592
Réf. Fournisseur
7062732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7062732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Jalia irc80 dali 27w 3134lm 3000°k 49° - noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.


