Cubispot - JALIA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° - BLANC - 7062751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673205973
Réf. Sonepar
00553320597
Réf. Fournisseur
7062751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7062751
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


