Cubispot - JALIA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° - NOIR - 7062952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673206161
Réf. Sonepar
00553320616
Réf. Fournisseur
7062952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


