Cubispot - JALIA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° - NOIR - 7062852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673206079
Réf. Sonepar
00553320607
Réf. Fournisseur
7062852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


