Non retournable

Cubispot - JALIA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° - NOIR - 7063942

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673206499

Réf. Sonepar

00553320649

Réf. Fournisseur

7063942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

JALIA IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7063942

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot