Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° - NOIR - 7064252

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673206437

Réf. Sonepar

00553320643

Réf. Fournisseur

7064252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7064252

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot