Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° - BLANC - 7064151

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673206338

Réf. Sonepar

00553320633

Réf. Fournisseur

7064151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7064151

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot