Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° - BLANC - 7064051

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673206246

Réf. Sonepar

00553320624

Réf. Fournisseur

7064051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7064051

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Jalia irc80 dali 40w 4471lm 3500°k 49° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.