Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° - NOIR - 7064052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673206253
Réf. Sonepar
00553320625
Réf. Fournisseur
7064052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


