Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° - BLANC - 7064241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673206390
Réf. Sonepar
00553320639
Réf. Fournisseur
7064241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
JALIA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7064241
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


