Cubispot - JALIA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° - GRIS - 7064045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673206239
Réf. Sonepar
00553320623
Réf. Fournisseur
7064045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


