Cubispot - JALIA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° - NOIR - 7064742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673206796
Réf. Sonepar
00553320679
Réf. Fournisseur
7064742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


