Cubispot - JALIA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° - BLANC - 7064641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673206727
Réf. Sonepar
00553320672
Réf. Fournisseur
7064641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 42° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


