Cubispot - JALIA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° - BLANC - 7064541

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673206666

Réf. Sonepar

00553320666

Réf. Fournisseur

7064541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 57° - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7064541

De la gamme de produit : Encastrés leds