Non retournable

Cubispot - JALIA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - GRIS - 7011335

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673203771

Réf. Sonepar

00553320377

Réf. Fournisseur

7011335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

JALIA IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7011335

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot