Cubispot - JALIA IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° - BLANC - 7011541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673203962
Réf. Sonepar
00553320396
Réf. Fournisseur
7011541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
JALIA IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7011541
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


