Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - JALIA IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° - NOIR - 7011932

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673204037

Réf. Sonepar

00553320403

Réf. Fournisseur

7011932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

JALIA IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7011932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot