Cubispot - JALIA IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° - GRIS - 7012035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673204136
Réf. Sonepar
00553320413
Réf. Fournisseur
7012035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


