Cubispot - JALIA IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° - NOIR - 7012832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673204396
Réf. Sonepar
00553320439
Réf. Fournisseur
7012832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7012832
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


