Cubispot - JALIA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° - NOIR - 7012752

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673204365

Réf. Sonepar

00553320436

Réf. Fournisseur

7012752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

JALIA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° - NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot