Cubispot - JALIA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° - NOIR - 7012852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673204457
Réf. Sonepar
00553320445
Réf. Fournisseur
7012852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


