Cubispot - JALIA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° - BLANC - 7012751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673204358
Réf. Sonepar
00553320435
Réf. Fournisseur
7012751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


