Non retournable

Cubispot - JALIA IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° - BLANC - 7012741

CopieCopie
Cubispot - JALIA IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673204327

Réf. Sonepar

00553320432

Réf. Fournisseur

7012741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7012741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Jalia irc90 27w 2822lm 4000°k 49° - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot