Cubispot - JALIA IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° - BLANC - 7014331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673204921
Réf. Sonepar
00553320492
Réf. Fournisseur
7014331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
JALIA IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


